デンヨー
デンヨーの 発電機
デンヨーの ディーゼル発電機
防音型ディーゼルエンジン発電機
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58421106
品番
TLG-6LSX
参考基準価格(税別)
¥1,280,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。
低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
相数
単相2線式
トラスコ品番
462-5722
全長(mm)
1220
質量(kg)
260
全幅(mm)
610
用途
建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
26
全高(mm)
720
方式
ワンサイドメンテナンス方式
騒音値(dB)
61/63
連続運転時間(h)
12.4(60Hz 75%負荷運転時)
交流定格出力(kVA)
5/6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません