TLG-7.5LSK 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー 58421115 TLG-7.5LSK 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー 58421115 TLG-7.5LSK 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー 58421115

防音型ディーゼルエンジン発電機

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58421115 品番 TLG-7.5LSK
参考基準価格(税別)¥1,450,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。
低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
漏電保護装置/加速度保護装置/エンジンの異常を検知し停止させる保護装置等各種の保護装置を装備しています

相数三相 トラスコ品番462-5731 全長(mm)1220 質量(kg)260 全幅(mm)610 用途建設・建築・土木作業。 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)26 全高(mm)720 方式ワンサイドメンテナンス方式 騒音値(dB)61/63 連続運転時間(h)12.4(60Hz 75%負荷運転時) 交流定格出力(kVA)6.5/7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする