曜日別特売
T8L1000N プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 58421273

 

T8L1000N プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 58421273
T8L1000N プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 58421273

プレセット形トルクレンチ

(3件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1本
トルク調整範囲(N・m)100~1000
差込角(mm)25.40
全長(mm)1538
内容量1本注文コード58421273品番T8L1000N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥119,850販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。

用途
大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類プレセット形全長(mm)1538差込角(mm)25.40精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~1000最小目盛(N・m)5負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼質量(kg)8.8寸法B(mm)76付属品延長ハンドル、トルク設定用ボックスレンチ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケーストラスコ品番400-2652校正証明書付き
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75153741
2023-06-19
用途: 機械のナットの締め付けに使用
株式会社シンコウエンジニアリングサービス

校正証明書付きですので、お客様に安心していただけるのがいいですね。

2021-06-25
用途: トラック用
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック用に購入するも、右ねじしかトルク締めできません。やってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 58421264
2015-02-19
用途: 締め付けトルク管理

さすがに重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする