※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン BT・NT30兼用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58421343
品番
VTLW-311-YG
参考基準価格(税別)
¥70,450
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
色
YG
トラスコ品番
465-3009
質量(kg)
24.9
収納数
(ホルダ)BT・NT-30 33個
高さ(mm)
805
奥行(mm)
485
間口(mm)
675
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
320
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000