トラスコ品番465-2339
質量(kg)19.3
高さ(mm)420
引出し数H120 3個
最大積載量(kg)180
付属品見出しカード:引き出し一段につき1枚付属仕切板:引き出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取りはずしは可能ですが、位置の変更はできません)
材質スチール
色グリーン
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)412
間口(mm)392
均等荷重(kg)30
荷姿完成品
引出し組合せH120 3個
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)392×412×420