※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
ファルコンワゴン ウレタン双輪車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58421937
品番
FAW-773D-W
参考基準価格(税別)
¥56,560
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
段数
3
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
740、(こぼれ止め)50
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ホワイト
トラスコ品番
416-4521
種別
組立式
質量(kg)
20.2
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
双輪
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800