TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
バンラックケースCF型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58422217
品番
304CF-SK15SET
参考基準価格(税別)
¥78,410
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
引出し数
TSK-910×各色3個付
付属品
棚板4枚
トラスコ品番
423-9491
質量(kg)
33.5
高さ(mm)
900
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
180
色(本体)
グレー
均等積載量(kg/段)
70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800