※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バルコニーまわり
TRUSCOの 人工芝
TRUSCOの ロール式人工芝
人工芝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58422271
品番
TTF-18206
参考基準価格(税別)
¥39,920
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
色
グリーン
長さ(m)
20
用途
工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
トラスコ品番
408-9049
厚さ(mm)
6
質量(kg)
24.0
短辺(mm)
1820
材質(表面/裏面)
ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800