TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの カーボンシート
カーボンフェルト50EX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58422314
品番
T50EX-22
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格第02A3662号
種別
カット
トラスコ品番
415-2298
材質
耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)
2000
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
2.88
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800