カーボンフェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58422357 品番 50CF-22
参考基準価格(税別)¥37,380 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。

JIS規格JIS A 1323 A種合格第01A1315号 種別カット トラスコ品番415-2271 長さ(mm)2000 厚さ(mm)5 質量(kg)2.72 用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする