TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの バリケード
TRUSCOの A型バリケード
プラバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58422445
品番
TPB-20-YB
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
高さ(mm)
695
奥行(mm)
484
間口(mm)
2069
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
400-9231
材質
(ガードバー)ABS樹脂
質量(kg)
1.48
色
イエロー/ブラック
材質(カバー)
ポリエチレン(PE)
材質(脚)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800