スパッタシート ベーシック両面カット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58422497 品番TSP-RBW-CUT-W
参考基準価格(税別)¥13,730 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。

JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット 用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 トラスコ品番467-4022 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工 長さ(mm)m単位 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1 質量(kg)1.43 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
外での焚火時に

防火、防熱用途には満足です。
重いですが、用途を考えれば当然かも、質量が意味を持っていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする