TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58422603
品番
TWT-1275-NG
参考基準価格(税別)
¥71,680
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
作業の目的・用途によって高さ700〜1000mmまで調節機能が付いています。ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。支柱パイプには、天板高さの表示があります。
均等耐荷重(kg)
700〜1000
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
700〜1000
質量(kg)
21.4
材質(天板)
メラミン天板
色(天板)
ニューグレー
トラスコ品番
464-6622
材質
(天板)メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、(フレーム)スチールパイプ 粉体塗装仕様
キャスター
自在車(ストッパー付) 4個
均等荷重(kg)
50
昇降方式
ねじ調整式
昇降ピッチ(mm)
任意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません