※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2D-30B25-10-2 パレットラック2トン用 TRUSCO 58422795 2D-30B25-10-2 パレットラック2トン用 TRUSCO 58422795

パレットラック2トン用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58422795 品番 2D-30B25-10-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥146,740 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1〜2t/段対応)
支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。
短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。
優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。
積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。

トラスコ品番459-2131 質量(kg)146.56 仕様単体 種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 外寸法・高さ(mm)3000 均等積載量(kg/段)2000 外寸法・奥行(mm)1000 有効内寸法・幅(mm)2500
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
関東地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
信越地方数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北陸地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
中部地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
関西地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
中国地方数量1につき ¥63,000 / 税込 ¥69,300
四国地方数量1につき ¥53,000 / 税込 ¥58,300
九州地方数量1につき ¥106,000 / 税込 ¥116,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする