TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの スノコ
樹脂ステップ高さ調節式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58423215
品番
DS-6018H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,110
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。
ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。
色
ブルー
トラスコ品番
416-3605
幅(mm)
1800
質量(kg)
17.3
奥行(mm)
600
最大使用質量(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000