TLA-DH63 軽中量棚TLA型用両開き扉 TRUSCO 58423233 TLA-DH63 軽中量棚TLA型用両開き扉 TRUSCO 58423233

軽中量棚TLA型用両開き扉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58423233 品番 TLA-DH63
参考基準価格(税別)¥119,440 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

材質
本体:スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
適合間口900mm×高さ1800mm用 トラスコ品番463-6481 質量(kg)24.1 高さ(mm)1800 幅(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする