※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA-DH73 軽中量棚TLA型用両開き扉 TRUSCO 58423242 TLA-DH73 軽中量棚TLA型用両開き扉 TRUSCO 58423242

軽中量棚TLA型用両開き扉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58423242 品番 TLA-DH73
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥158,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

材質
本体:スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
適合間口900mm×高さ2100mm用 トラスコ品番463-6490 質量(kg)27.5 高さ(mm)2100 幅(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする