FAW-973-YG ファルコンワゴン ゴム車輪 TRUSCO 58423294 FAW-973-YG ファルコンワゴン ゴム車輪 TRUSCO 58423294 FAW-973-YG ファルコンワゴン ゴム車輪 TRUSCO 58423294 FAW-973-YG ファルコンワゴン ゴム車輪 TRUSCO 58423294

ファルコンワゴン ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58423294 品番 FAW-973-YG
参考基準価格(税別)¥55,740 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
段数3 材質(本体)スチール 高さ(mm)880、(こぼれ止め)50 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ヤンググリーン トラスコ品番416-4890 種別組立式 質量(kg)22.3 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする