※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン BT・NT40兼用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58423504
品番
VTLW-510-YG
参考基準価格(税別)
¥172,610
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
色
YG
トラスコ品番
465-3181
質量(kg)
50.8
収納数
(ホルダ)BT・NT-40 50個
高さ(mm)
1255
材質(車輪)
ウレタン
奥行(mm)
585
間口(mm)
1035
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
570
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
均等積載量(kg/段)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000