※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-1220NF-NG パネルコンテナラック 蓋付 TRUSCO 58423863 T-1220NF-NG パネルコンテナラック 蓋付 TRUSCO 58423863 T-1220NF-NG パネルコンテナラック 蓋付 TRUSCO 58423863 T-1220NF-NG パネルコンテナラック 蓋付 TRUSCO 58423863 T-1220NF-NG パネルコンテナラック 蓋付 TRUSCO 58423863

パネルコンテナラック 蓋付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 コンテナ数20 注文コード58423863 品番T-1220NF-NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,200
この商品はコンテナ数など6種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×320×r1240 コンテナ数20 均等耐荷重(kg/台)100 トラスコ品番414-4864 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)33.6 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 間口W×奥行D×高さH(mm)910×320×1240 荷姿組立式 コンテナVN-3N 20個 色(本体)ネオグレー 最大積載量(kg/台)100 コンテナ種類VN-3N 20個
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする