※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルコンテナラック 蓋付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58423872
品番
T-1230NF-GN
参考基準価格(税別)
¥111,890
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×320×1240
コンテナ数
30
均等耐荷重(kg/台)
100
トラスコ品番
414-4872
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
33.7
高さ(mm)
1240
材質(本体)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
奥行(mm)
320
間口(mm)
910
最大積載量(kg)
100
荷姿
組立式
コンテナ
VN-2N 30個
色(本体)
グリーン
コンテナ種類
VN-2N 30個
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800