※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 靴箱・下駄箱
SUS304長靴ロッカー中棚付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58423933
品番
SNG-16-44T
参考基準価格(税別)
¥392,170
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1010×330×1425
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
225×328×310
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
仕様
完成品
トラスコ品番
458-8720
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
48
高さ(mm)
1425
タイプ
16人用/4列4段
奥行(mm)
330
間口(mm)
1010
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません