JL-23 セパレートロッカー TRUSCO 58423967 JL-23 セパレートロッカー TRUSCO 58423967

セパレートロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ2人用 トラスコ品番462-6818 注文コード58423967 品番JL-23
参考基準価格(税別)¥78,950 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はタイプ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

服などを掛ける部分と靴などを入れる部分がセパレートになっており、靴の臭いや汚れを気にせず収納できます。

タイプ2人用 トラスコ品番462-6818 質量(kg)35.6 間口(mm)608 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×1650 付属品ハンガーパイプ・網棚 仕様扉6個/最下段のみ鍵なし 材質スチール ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする