※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304扉付長靴ロッカー中棚付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58423994 品番 TSNG-12-34T
参考基準価格(税別)¥361,950 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。

仕様
鍵付
中棚付
完成品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1950 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)254×359×447 用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 トラスコ品番458-9556 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)80 高さ(mm)1950 タイプ12人用/3列4段 奥行(mm)380 間口(mm)900 段数4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする