TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
小物入れロッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424064
品番
SVP8A-AW
参考基準価格(税別)
¥82,270
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
上部の扉付部分は私物入れとして、下部のオープン部は共有のスペースとして使用できます。
タイプ
8人用
鍵
シリンダー錠式
付属品
棚板1枚
仕様
完成品
トラスコ品番
462-7105
材質
スチール
質量(kg)
30.7
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
400
間口(mm)
548
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
548×400×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
228×360×243
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません