※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSU-200N 直尺 TRUSCO 58424143 TSU-200N 直尺 TRUSCO 58424143

直尺

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58424143 品番 TSU-200N
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N〜TSU200N)

呼び寸法(mm)2000 ピッチ(mm)上段/(〜10cm)0.5・(10cm〜)1.0、下段/1.0 用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付 トラスコ品番415-0741 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)40 厚さ(mm)2.0 全長(mm)2065 質量(kg)1.25 JIS規格取得取得済
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする