※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)128 注文コード58424204 品番SRV-125
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は口幅など5種類から選べます 他の種類を見る

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。

種類リードバイス 最大口開き(mm)130 口幅(mm)128 口深(mm)82 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 質量(kg)19.8 寸法G(mm)115 寸法H(mm)135.7 全長(mm)424 幅(mm)169 高さ(mm)203 締付力(kN)28 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材 トラスコ品番424-3650 取付穴寸法(mm)17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08392264
2015-05-13
用途:
切断及び研磨、機器整備に使用します。

使用する前にがっかりしました、と言うのもハンドルの回転がとんでもないくらい重くスムーズな作業が全く出来ない。
製品の良品判定を確認しないで商品として出荷しているのではと、メーカーの考え方を疑います。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。別途対応させていただきますので、宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする