※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
615
480
615
均等荷重(kg)
300
150
300
荷台寸法(奥行)(mm)
915
740
915
車輪径(Φmm)
130
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424301
品番
WD300N
参考基準価格(税別)
¥40,090
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
荷台すべてが積載面として使用できます。
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
26
仕様
完成品 折りたたみハンドルタイプ 荷台幅広タイプ
適合
(ストッパー)300WDB(別売)
トラスコ品番
414-5704
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
800
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
省音
荷台寸法(奥行)(mm)
915
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
もっと見る