曜日別特売
502NJKB4 ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付) TRUSCO 58424633

502NJKB4 ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付) TRUSCO 58424633
502NJKB4 ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付) TRUSCO 58424633
502NJKB4 ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付) TRUSCO 58424633

ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送32日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)775
耐荷重(kg)500
荷台寸法(奥行)(mm)1225
車輪径(Φmm)200
内容量1台注文コード58424633品番502NJKB4
参考基準価格(税別)¥107,860販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ワンペダルで四輪を同時にロックします、ピン式ブレーキで完全ロックタイプです。

仕様
固定ハンドルタイプ
組立式
ブレーキ付
材質
マット:塩ビ
、ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)500荷台寸法(mm)1225×775床面高さ(mm)320質量(kg)57.6トラスコ品番414-5615車輪径(Φmm)200材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)910材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分荷台寸法(奥行)(mm)1225ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする