※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック BT・NT50兼用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424685
品番
VTL-35-YG
参考基準価格(税別)
¥58,250
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ホルダー数
(ホルダ)BT-50 15個
幅(mm)
670
奥行(mm)
510
高さ(mm)
650
トラスコ品番
465-2720
仕様
セーフティーロック付(BT50シャンク用)
質量(kg)
16.7
色
YG
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540