※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTL-55-YG ツーリングラック BT・NT50兼用 TRUSCO 58424721 VTL-55-YG ツーリングラック BT・NT50兼用 TRUSCO 58424721 VTL-55-YG ツーリングラック BT・NT50兼用 TRUSCO 58424721

ツーリングラック BT・NT50兼用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424721 品番 VTL-55-YG
参考基準価格(税別)¥90,490 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ホルダー数(ホルダ)BT-50 25個 幅(mm)670 奥行(mm)510 高さ(mm)1070 トラスコ品番465-2827 仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) 質量(kg)23.9 YG 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする