TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック BT・NT50兼用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424755
品番
VTL-85-AW
参考基準価格(税別)
¥132,970
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ホルダー数
(ホルダ)BT-50 40個
幅(mm)
670
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1700
トラスコ品番
465-2916
仕様
セーフティーロック付(BT50シャンク用)
質量(kg)
34.8
色
W
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000