※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック BT・NT40兼用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424834
品番
VTL-57-AW
参考基準価格(税別)
¥88,910
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ホルダー数
(ホルダ)BT-40 35個
幅(mm)
670
奥行(mm)
510
高さ(mm)
1070
トラスコ品番
465-2835
仕様
セーフティーロック付(BT40シャンク用)
質量(kg)
22.8
色
W
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000