TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック BT・NT30兼用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424983
品番
VTL-417-YG
参考基準価格(税別)
¥100,740
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ホルダー数
(ホルダ)BT-30 68個
幅(mm)
1030
奥行(mm)
510
高さ(mm)
860
トラスコ品番
465-2789
仕様
セーフティーロックなし(BT30シャンク用)
質量(kg)
27.9
色
YG
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000