※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 足場台
飛龍
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
天板高さ(m)
1.06〜1.42
注文コード
58425026
品番
CDE-14-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥213,000
この商品は
天板高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。
天板が1400〜1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。
天板高さ(m)
1.06〜1.42
質量(kg)
23.6
最大使用荷重(kg)
150
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
463-4195
種別
(手すり)4本
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階)
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
1400〜1800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58425026
CDE-14-4
69417857
CDE-14
飛龍
ナカオ
1台
¥
199,800
税込
¥
219,780
品番が変更になりました