飛龍

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.39〜1.75 注文コード58425035 品番CDE-18-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥228,000
この商品は天板高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。
天板が1400〜1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。

天板高さ(m)1.39〜1.75 質量(kg)25.1 最大使用荷重(kg)150 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番463-4209 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1400〜1800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58425035 CDE-18-4 69417866 CDE-18 画像準備中 飛龍 ナカオ 1台 219,800 税込241,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする