※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高入気温度型冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)三相200 接続口径Rc3/4 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1 注文コード58425306 品番KDK-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥297,000
この商品は電源・接続口径・処理空気流量など7種類から選べます 他の種類を見る

高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。

周囲温度(℃)2〜40 入口空気圧力(MPa)0.2〜1.0 入口空気温度(℃)5〜80 用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。 接続口径Rc3/4 質量(kg)43 電源(V)三相200 最大使用圧力(MPa)1 出口空気温度露点(℃)10以下 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1 消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58425306 KDK-75 06893513 NDK-75 高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用 日本精器 高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用 日本精器 1台 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする