※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 圧縮空気清浄化機器
日本精器の エアドライヤ
高入気温度型冷凍式エアドライヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58425315
品番
NDK-110
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
周囲温度(℃)
2〜40
入口空気圧力(MPa)
0.2〜1.0
入口空気温度(℃)
5〜80
用途
圧縮空気中に含まれている水分を除去します。
トラスコ品番
463-5345
接続口径
Rc1
質量(kg)
61
電源(V)
三相200
最大使用圧力(MPa)
1
出口空気温度露点(℃)
10以下
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.6
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.63/0.74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません