※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高入気温度型冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58425324 品番 NDK-150
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。

周囲温度(℃)2〜40 入口空気圧力(MPa)0.2〜1.0 入口空気温度(℃)5〜80 用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。 トラスコ品番463-5353 接続口径Rc1 質量(kg)65 電源(V)三相200 最大使用圧力(MPa)1 出口空気温度露点(℃)10以下 処理空気流量(m3/min)(ANR)2.4 消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.00
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする