※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バイリーン
超高性能フィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
風量(m
3
/min)
(定格)27.0
(定格)56.0
(定格)17.0
(定格)10.0
ガスケット
流出側
流出側
流入側
両側
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58425376
品番
VH-100-270PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途
空調機、クリーンルーム機器。
ガスケット
流出側
材質
外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム
質量(kg)
9.0
風量(m
3
/min)
(定格)27.0
常用温度(℃)
80以下
トラスコ品番
464-1558
捕集効率(%)
99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
圧力損失
(初期~最終)245~490Pa
使用湿度(%RH)
80以下(結露しないこと)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540