※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高性能フィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム 風量(m3/min)(定格)32.0 注文コード58425385 品番VH-100-320PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・風量など11種類から選べます 他の種類を見る

HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。

ガスケット流出側 材質外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム 質量(kg)9.0 風量(m3/min)(定格)32.0 常用温度(℃)80以下 用途空調機、クリーンルーム機器。 トラスコ品番464-1566 捕集効率(%)99.97 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 圧力損失(初期〜最終)245〜490Pa 使用湿度(%RH)80以下(結露しないこと)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58425385 VH-100-320PW 89821664 VH-100-320AA 超高性能フィルタ 日本バイリーン 超高性能フィルタ 日本バイリーン 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする