※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バイリーン
日本バイリーンの 換気/設備用品
日本バイリーンの 空気清浄機
日本バイリーンの 空気清浄機部品
超高性能フィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム
風量(m
3
/min)
(定格)42.5
注文コード
58425394
品番
VH-100-425PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・風量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
ガスケット
流出側
材質
外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム
質量(kg)
16.0
風量(m
3
/min)
(定格)42.5
常用温度(℃)
80以下
用途
空調機、クリーンルーム機器。
トラスコ品番
464-1574
捕集効率(%)
99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×290
圧力損失
(初期〜最終)245〜490Pa
使用湿度(%RH)
80以下(結露しないこと)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58425394
VH-100-425PW
89821673
VH-100-425AA
超高性能フィルタ
日本バイリーン
1個
¥
139,800
税込
¥
153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です