※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バイリーン
日本バイリーンの 換気/設備用品
日本バイリーンの 空気清浄機
日本バイリーンの 空気清浄機部品
超高性能フィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58425437
品番
VQ-100-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
ガスケット
流出側
材質
外枠/アルミ
質量(kg)
3.5
風量(m
3
/min)
(定格)17.0
常用温度(℃)
60以下
用途
空調機、クリーンルーム機器。
トラスコ品番
464-1612
捕集効率(%)
99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×66
圧力損失
(初期〜最終)167〜294Pa
使用湿度(%RH)
95以下(結露しないこと)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません