※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バイリーン
日本バイリーンの 換気/設備用品
日本バイリーンの 空気清浄機
日本バイリーンの 空気清浄機部品
エコアルファ セット品
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58425482
品番
VZD-90M-28H3-N-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
捕集効率(%)
90
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×305×290
風量(m
3
/min)
(定格)28
圧力損失
(初期〜最終)120〜300Pa
常用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
質量(kg)
7.5
材質
ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
用途
空調機。
トラスコ品番
464-1680
注意
※専用ろ材を使用してください。※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません