※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコアルファ セット品

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58425491 品番 VZD-90M-28V1-N-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。

捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)305×610×290 風量(m3/min)(定格)28 圧力損失(初期〜最終)120〜300Pa 常用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと) 質量(kg)7.0 材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板 用途空調機。 トラスコ品番464-1698
注意
※専用ろ材を使用してください。※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする