※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコアルファ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58425552 品番 VZD-95M-28V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。

用途空調機 トラスコ品番464-1736 材質ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)1.0 風量(m3/min)(定格)28 常用温度(℃)60以下 捕集効率(%)95 圧力損失(初期〜最終)140〜300Pa 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
注意
※専用の取付け枠が必要です。※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする