※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バイリーン
日本バイリーンの 換気/設備用品
日本バイリーンの 空気清浄機
日本バイリーンの 空気清浄機部品
エコアルファ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58425561
品番
VZD-95M-56F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途
空調機
トラスコ品番
464-1752
材質
ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.0
風量(m
3
/min)
(定格)56
常用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
95
圧力損失
(初期〜最終)130〜300Pa
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
注意
※専用の取付け枠が必要です。※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません