※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィロパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58425586 品番 VT-25S-500F(PS/600N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。

用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 トラスコ品番464-1639 材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル 質量(kg)1.0 風量(m3/min)(定格)36.0 常用温度(℃)80以下 捕集効率(%)82 寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25 圧力損失(初期〜最終)90〜200Pa
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅配送不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする