日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの パレットラック
パレットラック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58425595
品番
P6-30X25A08-2
参考基準価格(税別)
¥184,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
段数
2
外寸法・奥行(mm)
800
外寸法・高さ(mm)
3000
均等積載量(kg/段)
1000
トラスコ品番
463-5841
用途
パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
仕様
単体
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
138
色
オイスターホワイト
ピッチ(mm)
(段調整)50
最大積載量(kg)
2000
有効内寸法・幅(mm)
2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
180,000
/
税込
¥
198,000