※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6-30X25A209-2B パレットラック 日本ファイリング 58425683 P6-30X25A209-2B パレットラック 日本ファイリング 58425683

パレットラック

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58425683 品番 P6-30X25A209-2B
参考基準価格(税別)¥142,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

段数2 外寸法・奥行(mm)900 外寸法・高さ(mm)3000 均等積載量(kg/段)2000 トラスコ品番463-5931 用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 仕様連結 種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)111 オイスターホワイト ピッチ(mm)(段調整)50 最大積載量(kg)4000 有効内寸法・幅(mm)2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥180,000 / 税込 ¥198,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする